HAM-LET Férfi csatlakozó könyök


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Tömörítés x MNPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
769L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€118.98
A
769L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€85.14
A
769L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€53.84
A
769L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€42.66
A
769L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€98.40
A
769L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€60.48
A
769L SS 3/8 X 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€78.95
A
769L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€83.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?