DAYTON 7HR81 Légfúvó 9 1/2 In | AF3LLZ

DAYTON 7HR81 Légfúvó 9 1/2 In

Raktáron
Tétel: AF3LLZ Modell: 7HR81

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,310.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1030
CFM @ 0.125-In. SP1110
CFM @ 0.250-In. SP1020
CFM @ 0.500-In. SP830
CFM @ 0.750-In. SP630
Ürítési magasság (hüvelyk)10-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15.25 "
Ház hossza14.625 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége6.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő9-13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1450
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.3118
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisForgásÁr
DAYTON 7HR13 fúvó 9 1/2 hüvelyk | AF3LJA 7 óra 13 óra1/211501230B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,395.61
DAYTON 7HR14 ventilátor 9 1/2 hüvelyk | AF3LJB 7 óra 14 óra3/413501480B osztály1725Osztott fázisú1CW A meghajtó oldala€1,555.65
DAYTON 7HR15 fúvó 9 1/2 hüvelyk | AF3LJC 7 óra 15 óra114501600B osztály1725Kondenzátor-Start1CW A meghajtó oldala€1,550.31
DAYTON 7HR22 fúvó 9 1/2 hüvelyk | AF3LJK 7 óra 22 óra1/4925970B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,390.27
DAYTON 7HR23 fúvó 9 1/2 In | AF3LJL 7 óra 23 óra1/310301110B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,325.98
DAYTON 7HR24 fúvó 9 1/2 hüvelyk | AF3LJM 7 óra 24 óra1/211501230B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,804.21
DAYTON 7HR25 fúvó 9 1/2 hüvelyk | AF3LJN 7 óra 25 óra3/413501480B osztály17253-fázis3CW A meghajtó oldala€1,611.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HR81 Légfúvó 9 1/2 In
€1,310.44 /Mértékegység