Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD S325 szögletes 3-as bit, 2 hüvelyk 5 darab AD3QBW 40L643

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 hüvelyk 5 db

Raktáron
Tétel: AD3QBW Típus: S325Kereszthivatkozás: 40L643
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
€7.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusRobertson téri mélyedés
A penge szélessége3"
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret3"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD S125 négyzet alakú bit 5 db | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€7.18
WESTWARD S225 négyzet alakú bit 2, 2 hüvelyk, 5 db | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€7.18
WESTWARD S3250 szögletes 3-as bit, 2 hüvelyk, 50 db | AD4CFH 41D611 S32503"3"50€23.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD S325 Square Power Bit No 3 2 hüvelyk 5 db
€7.18 /csomag