Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PXL5 kézi menetfúró szett gyorsacél 5/8-11 H3 limit - 3 db | AE6CZF

WESTWARD 5PXL5 kézi menetfúró szett gyorsacél 5/8-11 H3 limit - 3 db

Raktáron
Tétel: AE6CZF Modell: 5PXL5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€300.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusatöredékes
befejezNem
flutes4
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám3
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreÁltalános rendeltetésű
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDimenzió típusaflutesMenet hosszaMenet típusatípusFuvolák számaTeljes hosszPkg. Menny.Ár
WESTWARD 5PXJ9 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #6-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYN 5PXJ9#6Gépcsavar311 / 16 "UNCSzám32"3€62.16
WESTWARD 5PXK0 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #8-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCSzám-2.125 "3€68.61
WESTWARD 5PXK1 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-24 H3 Limit - 3 db | AE6CYQ 5PXK1#10Gépcsavar47 / 8 "UNCSzám42.375 "3€68.14
WESTWARD 5PXK2 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYR 5PXK2#10Gépcsavar47 / 8 "UNFSzám42.375 "3€66.77
WESTWARD 5PXK3 kézi csaptelep nagysebességű acél 1 / 4-20 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYT 5PXK31 / 4 "töredékes41"UNCtöredékes42.5 "3€26.34
WESTWARD 5PXK5 kézi csaptelep nagysebességű acél 5 / 16-18 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCtöredékes-2 23 / 32 "3€90.85
WESTWARD 5PXK7 kézi csaptelep nagy sebességű acél 3 / 8-16 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYX 5PXK73 / 8 "töredékes41.25 "UNCtöredékes42 15 / 16 "3€97.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PXL5 kézi menetfúró szett gyorsacél 5/8-11 H3 limit - 3 db
€300.95 /csomag