BUSSMANN CCP olvadó megszakító kapcsoló, UL osztály, M, Midget és IEC


Szűrő
erősítők: 30 , Mélység: 3.7 " , Magasság: 3.1 " , Megszakítási besorolás: 10 kA 240 VAC mellett , Max. Vezeték mérete: 4 AWG , Min. Vezeték mérete: 18 AWG , Feszültség: 400 VAC
StílusModellPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CCP-1-30M
10.7 "€141.50
B
CCP-2-30M
21.4 "€321.28
C
CCP-3-30M
32.1 "€386.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?