Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PXK2 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYR

WESTWARD 5PXK2 kézi menetfúró szett nagysebességű acél #10-32 H3 limit - 3 db

Raktáron
Tétel: AE6CYR Modell: 5PXK2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusaGépcsavar
befejezNem
flutes4
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreÁltalános rendeltetésű
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF
típusSzám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDimenzió típusaflutesMenet hosszaMenet típusatípusFuvolák számaTeljes hosszPkg. Menny.Ár
WESTWARD 5PXJ9 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #6-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYN 5PXJ9#6Gépcsavar311 / 16 "UNCSzám32"3€62.16
WESTWARD 5PXK0 kézi menetfúró szett 3 részes gyorsacél #8-32 H3 Limit - 3 db | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCSzám-2.125 "3€68.61
WESTWARD 5PXK1 kézi menetfúró szett gyorsacél #10-24 H3 Limit - 3 db | AE6CYQ 5PXK1#10Gépcsavar47 / 8 "UNCSzám42.375 "3€68.14
WESTWARD 5PXK3 kézi csaptelep nagysebességű acél 1 / 4-20 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYT 5PXK31 / 4 "töredékes41"UNCtöredékes42.5 "3€26.34
WESTWARD 5PXK5 kézi csaptelep nagysebességű acél 5 / 16-18 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCtöredékes-2 23 / 32 "3€90.85
WESTWARD 5PXK7 kézi csaptelep nagy sebességű acél 3 / 8-16 H3 határérték - 3 csomag | AE6CYX 5PXK73 / 8 "töredékes41.25 "UNCtöredékes42 15 / 16 "3€97.74
WESTWARD 5PXK9 kézi menetfúró szett nagysebességű acél 7/16-14 H3 limit - 3 db | AE6CYZ 5PXK97 / 16 "töredékes41.437 "UNCtöredékes43.156 "3€62.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PXK2 kézi menetfúró szett nagysebességű acél #10-32 H3 limit - 3 db
€66.77 /csomag