Maximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül
Szürke
Csak oldalsó vezetékes
120-277 VAC
1.49 "
20 A
1.83 "
-
€16.87
Egypólusú kapcsolók, 15A / 20A
A TradeSelect és az extra nagy teherbírású ipari sorozatú Hubbell Wiring Device-Kellems billenőkapcsolók, kereskedelmi, egypólusú billenőkapcsolók ideálisak az építőipari és ipari alkalmazások elektromos szerelvényeinek vezérlésére. Hátsó és oldalsó vezetékes vagy előhuzalozott kialakításúak a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálása érdekében. Ezek a kapcsolók hőre lágyuló / hőre keményedő / polikarbonát szerkezetűek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Kiválasztott modellek LED-es jelzővel, amely jelzi, ha a rakomány Be vagy Ki állásban van, és kórházi hívókapcsolóval ellátott zsinórral, amely hiba esetén riasztást biztosít. Raptor Supplies. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A jelenlegi névleges értékben állnak rendelkezésre, elefántcsont, szürke, világos mandula, átlátszó, mandula, zöld, barna, piros, fehér és fekete színváltozatban. Ajánlunk 2 pólusú billenő kapcsolók két elektromos berendezés egyetlen helyről történő vezérlésére.