EC sorozat, Single Beam Clamp Stílusú csatlakozók, metrikus furatok
Mozgásvezérlő sugárcsatlakozások olyan rugalmas tengelykapcsolók, amelyek egyetlen fémrúddarabba vágott egy vagy több spirális rést használnak, és ezáltal egy rugós középső részt képeznek, amelyet gerendaként vagy spirális tekercsként ismerünk. A gerenda részei a thesAz e tengelykapcsolók rugalmasak, hogy kiegyenlítsék az eltolódásokat, miközben folyamatosan továbbítják az erőt a csatlakoztatott tengelyek között.
Lovejoy alumínium clamp A stílus egygerendás tengelykapcsolókat a tengelyek párhuzamos, szög- és tengelyirányú eltolódásaira tervezték, amelyek kisebb súlyt és nulla holtjátékot igényelnek. Lovejoy clamp Az egysugaras tengelykapcsolók olyan kis igénybevételű alkalmazásokhoz ajánlottak, mint például a szervomotor és a vezérorsó összekapcsolása mozgásvezérlő rendszerekben.
ThesAz egysugaras tengelykapcsolók gyorsabb reakcióidővel rendelkeznek, mint a rozsdamentes acél csatlakozók. ThesA gerenda tengelykapcsolói akár 0.005 inc-ig alkalmazzák a párhuzamos eltolódásthes, szögeltérések 5 fokigrees és axiális mozgás 0.01 inc-ighes. Theseclamp-stílusú gerenda tengelykapcsolók beépíthetők vagy cserélhetők a tengelyek mozgása nélkül. These Lovejoy Az egysugaras tengelykapcsolók egyrészes felépítésűek, eloxált alumínium bevonattal, hogy hosszabb élettartamot biztosítsanak a mozgó alkatrészekkel rendelkező tengelykapcsolókhoz képest. Ők rezistant korrózióra és a maximum hőmérséklet 200 fokrees F.
Felhasználás
Rugalmas erőátvitelssitengelykapcsolókon, mint pl Lovejoy gerenda csatolások alkalmasak olyan műveletekre, ahol van némi váltakozó áramceptáblázat eltolódása. ThesA spirális tengelykapcsolók képesek alkalmazkodni a párhuzamos eltoláshoz, az axiális mozgáshoz és a két tengely közötti szögeltérésekhez. ThesAz alumínium tengelykapcsolók olyan ideal olyan műveletekhez, ahol magas szintű érzékenységness szükséges. Lovejoy A gerenda tengelykapcsolók kis teljesítményű erőátvitelre alkalmasakssiaz orvosi berendezésekben, képalkotó eszközökben való alkalmazásokról, lab analysis, machi kódolásanes, kis szivattyúk, drives, motorok és tachogenerátorok. ThesAz egysugaras típusú tengelykapcsolókat megmunkáláshoz, műszerezéshez és különféle mozgásvezérlési és automatizálási alkalmazásokhoz is használják.
Működési mechanizmus
Lovejoy A gerenda tengelykapcsolók egyetlen, tömör alumínium rúddarabból készülnek. ThesAz egysugaras típusú tengelykapcsolók spirális nyílásokkal rendelkeznek a tengelykapcsoló teljes hosszában. Erőátvitel közbenssion, a spirális rések a thesA gerenda tengelykapcsolói automatikusan beállnak, hogy alkalmazkodjanak a különböző párhuzamos eltolásokhoz, axiális mozgásokhoz és a két tengely közötti szögeltérésekhez.
Jellemzők
- Alacsony tehetetlenségi nyomaték: Lovejoy A gerenda csatolások alacsony tehetetlenségi nyomatékkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a minimális ellenállást az erőátvitel soránssibekapcsol, ha a fordulatszám megváltozik. A tehetetlenségi nyomaték értéke depends a tengelykapcsoló méretétől és a tengelykapcsoló furatától.
- Minden fém tengelykapcsoló: Lovejoy A gerenda tengelykapcsolók teljesen fémszerkezettel rendelkeznek, és alkalmasak könnyű erőátvitelressipályázatokon. Alumínium konstrukciójuk biztosítja, hogy a tengelykapcsoló nagy tűrőképességgel bírjon a ch-vel szembenemicals, hő, korrózió és kedvezőtlen körülmények. ThesA gerenda tengelykapcsolók könnyen működhetnek ütéseknek és rezgéseknek kitett körülmények között.
- Zéró holtjáték kialakítás: Lovejoy gerenda tengelykapcsolók nulla holtjáték-kialakítása prevents a forgó tengelyek közötti szögeltolódás és eltolódás esélye. Ez biztosítja, hogy a meghajtott berendezés ne sérüljön meg, és maximum pozicionálási pontosság és hatékonyság a teljes erőátvitelben megmaradssifolyamatban.
- Nagy szögeltolódási képesség: Lovejoy Az egysugaras tengelykapcsolók az óramutató járásával ellentétes és az óramutató járásával megegyező irányban is működhetnek anélkül, hogy feláldoznák a nyomaték képességeit. ThesA gerenda tengelykapcsolók rugós stílusú középponttal (gerenda vagy spirális tekercsként) rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tengelykapcsoló számára, hogy alkalmazkodjon a párhuzamos, szög- és tengelyirányú eltérésekhez, miközben az erőt a tengelyek között továbbítja.
- Könnyen telepíthető: Lovejoy A gerenda tengelykapcsolók egyrészes felépítésűek, hogy megkönnyítsék a felszerelést és a tengelyről való eltávolítást. Az egyrészes kialakítás és masszív alumínium konstrukció a thesA gerenda tengelykapcsolók azt is biztosítják, hogy a tengelykapcsoló minimális karbantartást igényeljen még hosszabb használat után is.
- Eloxált alumínium felület: Lovejoy Az egysugaras tengelykapcsolók eloxált alumínium felülettel rendelkeznek, hogy kedvezőtlen környezetben is magas kopásállóságot biztosítsanak.
Telepítés
- A felhasználónak először be kell állítania mindkét csatlakoztatandó tengelyt, és meg kell határoznia, hogy a teljes beállítási eltérés javítható-e a tengelykapcsoló segítségével.
- Állítsa be a tengelykapcsoló agyait a tengelyeken, és húzza meg a tengelykapcsoló csavarjait nyomatékkulccsal.
Gyakran ismételt kérdések
Mik az exce korai tüneteissikoptak a tengelykapcsolók?
Egyes külső jelek, amelyek a csatlakozás lehetséges meghibásodására utalnak, közé tartozik a rendellenes zaj, mint például a nyikorgás, screecsobogás vagy fecsegés; meghibásodott tömítések kenőanyag szivárgás vagy szennyeződés miattinaciója; és excessiingadozás vagy rezgés.
Melyek a különböző típusú tengelykapcsolók Lovejoy?
Egyenes pofa típusú tengelykapcsolók
- Hajlított pofa típusú tengelykapcsolók
- Fogaskerék típusú tengelykapcsolók
- Rács típusú tengelykapcsolók
- Tárcsás csatlakozók
- Torziós típusú tengelykapcsolók
- Specialty típusú tengelykapcsolók
Milyen követelményei vannak a jó tengelykapcsolónak?
Könnyen csatlakoztathatónak és disconnect. - Teljes teljesítményt kell átadnia egyik tengelyről a másikra, nyomatékveszteség nélkül.
- Pontosan be kell tartania a tengelyt.
- Minimálisra kell csökkentenie az átviteltssilökésterhelés esetén.
- Nem szabad, hogy kiálló részei legyenek.
Mi a különbség a merev és a rugalmas tengelykapcsolók között?
A merev tengelykapcsolók merev kapcsolatot biztosítanak két szorosan összekapcsolt tengely között, és megkönnyítik a tengelykapcsolónak a nyomaték zökkenőmentes átvitelét az egész rendszerben. A flexibilis tengelykapcsolók rugalmas csatlakozást biztosítanak, és fennáll az esély a nyomaték elvesztésére az átvitel soránssion.
Mik a rugalmas tengelykapcsolók előnyei?
A rugalmas tengelykapcsolóknak előnyük van a merev tengelykapcsolókkal szemben a gép tengelyei közötti elkerülhetetlen eltérések miatt. Rugalmas tengelykapcsolóban a tengelyek közötti mozgás possible a hőtágulás következtében.
Milyen más változatai Lovejoy tengelykapcsolókat kínál Raptor Supplies?
Raptor Supplies, megbízható Lovejoy forgalmazó, a tengelykapcsolók széles választékát kínálja, beleértve bellows tengelykapcsolók, ES sorozatú egygerendás beállított csavaros tengelykapcsolók és oldham tengelykapcsolók.
Hol van a székhelye Lovejoy?
Lovejoy Inc. székhelye Downers Grove, Illinois, USA
Melyik cég tulajdonosa Lovejoy Inc.?
A Timken Vállalat, a csapágyak és erőátvitel világvezetőjessitermékeken, birtokol Lovejoy.