WESTWARD 5ML72 hidraulikus sebességváltó emelő 1000 font | AE4RFD

WESTWARD 5ML72 hidraulikus sebességváltó emelő 1000 font

Raktáron
Tétel: AE4RFD Modell: 5ML72

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,658.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó emelő
Alapméret33-5/8 x 33-5/8"
FejTeljesen állítható dőlés, lehetővé teszi a makro és mikro dőlésszög beállítását, 30 fokos elöl és hátul
Teherbírás1000 font
Emelési magasság max.78.125 "
Emelési magasság min.37.75 "
típusHidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.45
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyereg magassága (hüvelyk) (76-5 / 8)
    • Alacsony nyereg (hüvelyk) (36-3 / 4)
    • Dönthetőség elöl (12)
    • Dönthető kapacitás hátul (7)
    • Dönthető kapacitás oldala (12)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlapméretHosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
WESTWARD 13X041 Légi/kézi transzformátor jack, 1 tonna | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 font77.375 "48.625 "77.375 "Levegő / kézi€3,196.71
WESTWARD 1AVR4 sebességváltó emelő hidraulikus 700 Lb sapka | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 font76.375 "57.25 "76.375 "Hidraulikus€798.90
WESTWARD 5M466 sebességváltó-emelő teleszkópos 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 font78.125 "37.75 "-Teleszkópos légi / hidraulikus€1,859.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5ML72 hidraulikus sebességváltó emelő 1000 font
€1,658.46 /Mértékegység