ALLEGRO SAFETY Gyors üzembe helyezés Gazdasági sátrak


Szűrő
Alkalmazás: Nap, eső elleni védelem , Magasság: 7 ft. , Magába foglalja: Tárolózsák , Ajtók száma: 1 , Tétek száma: 12 , Tét mérete: 9" , Vízálló: Igen , Szélesség: 6 ft.
StílusModellszínekÁtmérőKeret anyagTételHosszAnyagBordák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
9403-66
Jól látható zöld10 "AcélAknafülke menedékház sátrában6 ft.Nejlon-€777.18
B
9403
Biztonsági sárga84 "AcélAkna Utility Shelter Deluxe esernyő92 "Vinyl8€614.76
C
9403-01
Sárga68 "WoodAknafülke-menedék gazdaságos esernyő84 "Vinyl6€487.97

Gyors üzembe helyezés Gazdasági sátrak

Az Allegro gyorsan felállítható gazdaságos munkasátrai célja, hogy megvédje a dolgozókat a napfénytől, esőtől és széltől. Nylon / vinil bevonatú rugóacél / fa kerettel rendelkeznek, két padlótól a padlóig tartó rostoszlopokkal a szerkezeti szilárdság és a jobb stabilitás érdekében. Ezek a sátrak egy nagy ajtóval és két nagy ablakkal rendelkeznek, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak a berendezések és a dolgozók számára, valamint nyitott aljjal a védelem érdekében, amikor ásatási helyeken vagy aknafedeleken dolgoznak. A változatok jól látható zöld és sárga színekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?