WESTWARD 1AVR4 sebességváltó emelő hidraulikus 700 Lb sapka | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 sebességváltó emelő hidraulikus 700 Lb sapka

Raktáron
Tétel: AA8YUW Típus: 1AVR4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€798.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó emelő
Alapméret36-1/8 x 32-5/8"
FejTeljesen állítható dőlésszög, lehetővé teszi a makró és a mikro dőlésszög beállítását
Hossz9.75 "
Teherbírás700 font
Emelési magasság max.76.375 "
Emelési magasság min.57.25 "
Max. Magasság76.375 "
Min. Magasság57-1 / 4 In.
típusHidraulikus
Szélesség9.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dönthetőség elöl (14)
    • Dönthető kapacitás hátul (14)
    • Dönthető kapacitás oldala (14)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlapméretHosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
WESTWARD 13X041 Légi/kézi transzformátor jack, 1 tonna | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 font77.375 "48.625 "77.375 "Levegő / kézi€3,196.71
WESTWARD 5M466 sebességváltó-emelő teleszkópos 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 font78.125 "37.75 "-Teleszkópos légi / hidraulikus€1,859.67
WESTWARD 5ML72 hidraulikus sebességváltó emelő 1000 font | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 font78.125 "37.75 "-Hidraulikus€1,658.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1AVR4 sebességváltó emelő hidraulikus 700 Lb sapka
€798.90 /Mértékegység