WESTWARD 13X041 Légi/kézi transzformátor jack, 1 tonna | AA6GFA

WESTWARD 13X041 Levegős/kézi transzformátor csatlakozó 1 tonna

Raktáron
Tétel: AA6GFA Modell: 13X041

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,196.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó emelő
Levegő nyomás110-175 PSI
Alapméret42-1/2 x 39-1/2"
FejElmozdítható
Magasság7.5 "
Hossz42.5 "
Teherbírás2000 font
Emelési magasság max.77.375 "
Emelési magasság min.48.625 "
Max. Magasság77.375 "
Min. Magasság48-5 / 8 In.
típusLevegő / kézi
Szélesség39.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.05
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)129.29
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8425420000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (15 1/2 - 24 1/2 ")
    • Nyereg magassága (hüvelyk) (24-1 / 2 x 18-7 / 8 ")
    • Alacsony nyereg (hüvelyk) (15-1 / 2 x 12-5 / 8 ")
    • Dönthetőség elöl (45)
    • Dönthető kapacitás hátul (30)
    • Dönthető kapacitás oldala (15)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlapméretHosszTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
WESTWARD 1AVR4 sebességváltó emelő hidraulikus 700 Lb sapka | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 font76.375 "57.25 "76.375 "Hidraulikus€798.90
WESTWARD 5M466 sebességváltó-emelő teleszkópos 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 font78.125 "37.75 "-Teleszkópos légi / hidraulikus€1,859.67
WESTWARD 5ML72 hidraulikus sebességváltó emelő 1000 font | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 font78.125 "37.75 "-Hidraulikus€1,658.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13X041 Levegős/kézi transzformátor csatlakozó 1 tonna
€3,196.71 /Mértékegység