WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 Lb. Pneumatikus | AD6PGT

WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 Lb. Pneumatikus

Raktáron
Tétel: AD6PGT Modell: 46V231

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€564.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDump Cart
Kosár anyagaAcél
színekFekete
Nyomtáv15
Magasság30 "
Belső magasság12.125 "
Belső hossza38.125 "
Belső szélesség28.375 "
Hossz58.88 "
Terhelhetőség500 font
Max. Kapacitás500 font
Teljes magasság30 "
Teljes hossz58.875 "
Teljes szélesség30.5 "
kötet10 Cu.Ft.
Mennyiségi kapacitás3/8 köb. yd.
Kerékátmérő15 "
Kerék anyagaGumi
kerékméret15 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)27.51
Hajó hossza (cm)108.97
Hajószélesség (cm)43.99
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásNyomtávMagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetKerékátmérőÁr
WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 Lb. Pneumatikus | AD6PGR 46V2301500 font932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€834.13
WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatikus | AD6PGU 46V2322000 font933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€1,181.20
WESTWARD 46V233 Dömperkocsi 17 Cu.ft. 1000 Lb. Pneumatikus | AD6PGV 46V2331000 font1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€940.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 Lb. Pneumatikus
€564.44 /Mértékegység