EATON 9000X sorozatú átalakító készletek


Az Eaton 9000X sorozatú konverziós készletei a Cutler-Hammer 9000X állítható frekvencia-meghajtót NEMA Type 1-ről NEMA Type 12-es házzá alakítják, ha nedvességet vagy poros környezeti körülmények között használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
OPTN12FR4
€532.31
B
OPTN12FR6
€1,429.57
A
OPTN12FR5
€855.35
C
OPTN12FR5-V2
€1,396.94
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A NEMA 12 ház védelmet nyújt a por és a minden irányból érkező enyhe sugár ellen, hogy megakadályozza a kritikus berendezések károsodását.
  • A készlet tartalmaz egy NEMA 12 házat, eltávolítható védőlemezt, kábelfedelet segédventilátorral, földelési sorkapcsokat, M4 x 8, M4 x 10 és M4 x 16 méretű csavarokat, figyelmeztető címkét és vezérlőkábel-bevezető bilincseket.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepíthető a NEMA 12 ház a Frame 4-be?

  • Óvatosan válassza le a ventilátort az oldalsó csatlakozóba nyomva.
  • Helyezze be a műanyag tömítést, és helyezze vissza a ventilátort, ügyelve arra, hogy a csatlakozókapocs pontosan illeszkedjen.
  • Távolítsa el a vezérlő és a földelő állvány fedelét.
  • Zárja le a kábelbemenetet a földelősarukkal.
  • Rögzítse a kábelfedelet a 2-es ventilátorral.
  • Csatlakoztassa a piros és a fekete vezetéket a megfelelő kapcsokhoz, és szerelje vissza a földelő állványt a 4. ventilátor mellé (M16 x 2) csavarokkal rögzített kábelbilincsekkel.
  • Ezután szerelje fel a NEMA 12 védőlemezt a meghajtó aljára.
  • Szorosan csavarja be a burkolatot a mellékelt csavarkészlet segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?