DAYTON Érintkezőblokkok, szerelőalap


Szűrő
Terminál csatlakozás: Csavar / szorító , Üzemeltető típusa: Normál közvetlen színészi játék
StílusModellAkciószínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
30G081
PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€7.44
B
30G318
Pillanatnyi-1NC10A @ 600 VAC/DC30mm€24.88
C
30G075
PillanatnyiZöld1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€5.52
D
30G086
PillanatnyiZöld1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€12.94
E
32W280
PillanatnyiZöld1Z10A @ 600 VAC/DC22mm€8.55
F
30G076
PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€5.55
G
30G087
PillanatnyiZöld2Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€12.80
H
35V483
PillanatnyiPiros / fekete-10A @ 600 VAC/DC22mm€8.55
I
30G082
PillanatnyiPiros2Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€12.90
J
30G319
Pillanatnyi-1Z10A @ 600 VAC/DC30mm€26.03
K
30G080
PillanatnyiPiros1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€7.44
L
30G083
PillanatnyiPiros2NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€12.92
M
30G089
Pillanat / szünet Make előttZöld1NC / 1NO1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC22mm€12.16
N
30G320
Pillanat / szünet Make előtt-1NC / 1NO10A @ 600 VAC/DC30mm€48.86

Érintkezőblokkok, szerelőalap

A Dayton érintkezőblokkokat nyomógombokkal használják a leállítási és indítási jelek továbbítására. Ezek az egységek vezérlik az ipari berendezések indítását és leállítását, például az autózúzók vészgombjait vagy a fémesztergagépek be-/kikapcsolóit. CE-, CSA-, IEC- és UL-jóváhagyással rendelkeznek, és csavaros / bilincscsatlakozóval és rögzítőaljzattal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?