WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 Lb. Pneumatikus | AD6PGR

WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 Lb. Pneumatikus

Raktáron
Tétel: AD6PGR Modell: 46V230

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€834.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDump Cart
Kosár anyagaAcél
színekFekete
Nyomtáv9
Magasság32.625 "
Belső magasság14
Belső hossza57.625 "
Belső szélesség34.5 "
Hossz80.25 "
Terhelhetőség1500 font
Max. Kapacitás1500 font
Teljes magasság32.625 "
Teljes hossz80.25 "
Teljes szélesség37.125 "
kötet17 Cu.Ft.
Mennyiségi kapacitás5/8 köb. yd.
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaGumi
kerékméret16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége5"
Szélesség37.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásNyomtávMagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetKerékátmérőÁr
WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 Lb. Pneumatikus | AD6PGT 46V231500 font1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€564.44
WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatikus | AD6PGU 46V2322000 font933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€1,181.20
WESTWARD 46V233 Dömperkocsi 17 Cu.ft. 1000 Lb. Pneumatikus | AD6PGV 46V2331000 font1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€940.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 Lb. Pneumatikus
€834.13 /Mértékegység