WESTWARD 46V233 Dömperkocsi 17 Cu.ft. 1000 Lb. Pneumatikus | AD6PGV

WESTWARD 46V233 Dump Cart 17 Cu.ft. 1000 Lb. Pneumatikus

Raktáron
Tétel: AD6PGV Modell: 46V233

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€940.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDump Cart
Kosár anyagaAcél
színekFekete
Nyomtáv12
Magasság38.38 "
Belső magasság19.25 "
Belső hossza56.625 "
Belső szélesség28.125 "
Hossz80 "
Terhelhetőség1000 font
Max. Kapacitás1000 font
Teljes magasság38.38 "
Teljes hossz80 "
Teljes szélesség32.375 "
kötet17 Cu.Ft.
Mennyiségi kapacitás5/8 köb. yd.
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaGumi
kerékméret16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége5"
Szélesség32.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.48
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)156.97
Hajószélesség (cm)83.49
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásNyomtávMagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetKerékátmérőÁr
WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 Lb. Pneumatikus | AD6PGR 46V2301500 font932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€834.13
WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 Lb. Pneumatikus | AD6PGT 46V231500 font1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€564.44
WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatikus | AD6PGU 46V2322000 font933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€1,181.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46V233 Dump Cart 17 Cu.ft. 1000 Lb. Pneumatikus
€940.87 /Mértékegység