Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 46A902 Putty Knife Rugalmas 2 x 3-1/4 In | AD6MDP

WESTWARD 46A902 Rugalmas gittkés, 2 x 3-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MDP Modell: 46A902

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPutty kés
Penge hossza3.25 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége2"
színekFekete / Kék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz5"
FogantyúPolipropilén / TPR
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A662 Gitt kés Flex Tang Acél / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€6.11
WESTWARD 13A663 Gitt kés, merev, teljes tang acél / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€6.81
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.5 "FeketeKúpos€6.82
WESTWARD 13A666 Gitt kés Flex Tang Acél / pp 2 In | AA4RBG 13A666polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang2"FeketeKúpos€7.31
WESTWARD 13A667 Gitt kést merev Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBH 13A667polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€8.07
WESTWARD 13A669 Gitt kés Flextang Acél / fa 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Wood3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang1.25 "TermészetesKúpos€10.13
WESTWARD 13A670 Gitt kés Merev acél / fa 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Wood3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "TermészetesKúpos€10.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46A902 Rugalmas gittkés, 2 x 3-1/4 hüvelyk
€8.03 /Mértékegység