BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Probe No Rox, egylépéses RT-qPCR készletek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PR2122-N-50BLK
€6,607.20
ajánlatkérés
A
PR2122-N-25BLK
€3,670.67
ajánlatkérés
A
PR2121-N-25BLK
€3,526.72
ajánlatkérés
A
PR2121-N-50BLK
€6,261.72
ajánlatkérés

Accuris Series Probe No Rox, egylépéses RT-qPCR készletek

A Benchmark Scientific Accuris Series probe no rox RT-qPCR készletek rendkívül érzékeny, valós idejű RT-qPCR vizsgálatok elvégzésére szolgálnak közvetlenül RNS-templátokból. Ezek a készletek leegyszerűsítik a munkafolyamatokat azáltal, hogy optimalizált összetételeket biztosítanak a használatra kész 2X qPCR master mixből és 20X reverz transzkriptázból. Optimalizált puffereket tartalmaznak, amelyek erős RNáz inhibitorokat és hőstabil MMLV-eredetű reverz transzkriptázt tartalmaznak a robusztus első szálú cDNS szintézis érdekében. Ezekhez a készletekhez tartozik az Accuris Hot Start Taq, amely antitest által közvetített melegindítási mechanizmust alkalmaz, lehetővé téve a minta szobahőmérsékleten történő előkészítését. Ezek a készletek nagy tisztaságú enzimkészítményt használnak, amely növeli a stabilitást és a teljesítményt, megbízható és pontos eredményeket biztosítva. A Taq enzim csak a kezdeti 95 °C-os inkubáció után válik aktívvá, és csökkenti a nem specifikus amplifikációt, a Taq master mix pedig inert kék festéket tartalmaz az egyszerű pipettázás és a folyamat hibáinak minimalizálása érdekében. Ezek az Accuris qMAX One-Step készletek zöld fluoreszcenciához és szondák detektálási módszereihez egyaránt rendelkezésre állnak a kísérleti igényekhez való jobb rugalmasság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?