Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.043.0200 Hex Head Cap Screw 7/16-20X2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NED 38WL99

GRAINGER N01060.043.0200 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X2 acél, 5. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NED Modell: N01060.043.0200Kereszthivatkozás: 38WL99

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€29.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1187
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.043.0200 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X2 acél, 5. osztályú, sima, 25PK
€29.87 /csomag