VESTIL EHLTG sorozatú talajra emelő ollós asztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék, sárga , vezeték hossza: 8 ft. , Anyaga: Acél , Motor HP: 2 hp , Üzemi nyomás: 3000 psi , Művelet típusa: Lábbal működtetett, pneumatikus , fázis: 3 , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Távoli tápegység magassága: 12 1 / 2 " , Távoli tápegység hossza: 32 1 / 2 " , Távoli tápegység szélessége: 12 " , Feszültség: 460V AC
StílusModellPeronhosszKapacitásMagasságPlatform szélességSzélességHosszEmelési sebességLift Time DownÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTG-3850-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 mp/ft.13 sec.€12,153.42
B
EHLTG-5250-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 mp/ft.-€19,189.70
ajánlatkérés
C
EHLTG-3850-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 mp/ft.18 sec.€14,324.29
D
EHLTG-4450-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 mp/ft.13 sec.€12,382.02
E
EHLTG-4450-4-36
51 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 mp/ft.18 sec.€14,760.67
F
EHLTG-5250-2-36
51 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 mp/ft.-€12,768.50
ajánlatkérés
G
EHLTG-4470-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 mp/ft.18 sec.€17,849.76
ajánlatkérés
H
EHLTG-5270-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "52 mp/ft.-€17,913.98
ajánlatkérés
I
EHLTG-5270-4-48
73 "4000 lbs.10.44 "52 "75.06 "78 "62 mp/ft.-€18,184.25
ajánlatkérés
J
EHLTG-4470-2-48
73 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 mp/ft.18 sec.€15,893.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?