Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED BRASS WORKS 293981 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCF 45A320

UNITED BRASS WORKS 293981 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AD6FCF Típus: 293981Kereszthivatkozás: 45A320
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
€2,560.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyúcink
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 3 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Víznyomás385 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig6.593
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúBe- és kimenet hosszaCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 293980 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCE 45A319 293980cink2 11 / 16 "1 / 2 "Bronz6"€2,225.90
UNITED BRASS WORKS 294000 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCG 45A321 294000Gömbgrafitos öntöttvas1 29 / 64 "1 / 2 "Sárgaréz7-31 / 64 "€2,217.95
UNITED BRASS WORKS 294001 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCH 45A322 294001Gömbgrafitos öntöttvas1 21 / 32 "3 / 4 "Sárgaréz7-25 / 32 "€2,560.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 293981 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz
€2,560.35 /Mértékegység