Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 40JD58 Palettakés rugalmas 1-3 / 16 rozsdamentes acél | AH9LKN

WESTWARD 40JD58 palettakés, rugalmas 1-3/16 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH9LKN Modell: 40JD58
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
€12.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKaparókés
Penge hossza5 15 / 16 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaFél Tang
A penge szélessége1.187 "
színekTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyenes, lyukakkal
Fogantyúhossz4.875 "
FogantyúKeményfa
Kés / kaparó alkategóriaSpatulák
Élek száma0
Teljes hossz10 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országTW

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Gittkés / kaparókés rugalmassága: Rugalmas

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeTeljes hosszÁr
WESTWARD 40JD55 palettakés rugalmas 1-3 / 8 rozsdamentes acél | AH9LKK 40 JD557.875 "1.375 "8.75 "€8.03
WESTWARD 40JD56 Palettakés rugalmas 15/16 rozsdamentes acél | AH9LKL 40 JD563 15 / 16 "15 / 16 "12 11 / 16 "€6.87
WESTWARD 40JD57 Palettakés rugalmas 1-1 / 4 rozsdamentes acél | AH9LKM 40 JD577.125 "1.25 "11.875 "€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40JD58 palettakés, rugalmas 1-3/16 rozsdamentes acél
€12.04 /Mértékegység