BURNDY PT2990125 nem vezető tömlő 25 láb | AB6XMN 22P208

BURNDY PT2990125 nem vezető tömlő 25 láb

Tétel: AB6XMN Modell: PT2990125Kereszthivatkozás: 22P208

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem vezető tömlő
Tömlő véget érHalmozott csatlakozókkal (Férfi / Nő)
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Hossz25 láb.
Max. Működő PSI10,000
Biztonsági tényezőMinimális törésnyomás 40,000 XNUMX psi
típusKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód4009120050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY PT2990125 nem vezető tömlő 25 láb