A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 1/2 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Általános célú motorok, 1/2 LE, háromfázisú kivitel
A Dayton háromfázisú általános célú motorjait nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, például kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szivattyúkhoz, szállítószalagokhoz, szerszámgépekhez és anyagmozgató szerszámokhoz használják. Ezek az egységek hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében. A nyitott, cseppálló burkolat szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a külső levegő beáramlását közvetlenül a motor tekercselésén keresztül, hogy megóvják a belső alkatrészeket a túlmelegedéstől. Válasszon ezeknek az általános célú váltakozó áramú motoroknak a széles választékából, amelyek 1155 és 3490 ford./perc közötti fordulatszámban állnak rendelkezésre.