SHAW PLUGS Bypass mechanikus bővítődugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw Bypass mechanikus tágulási dugók megszüntetik a folyadék nyomását, lehetővé téve az állapot változását vagy kitágulását folyadékból gőzzé. Alacsony nyomású tömítésként használják kör alakú nyílásokban, elterelve a vízáramlást a csövekben.

Szűrő
StílusModellBelül Dia.Névleges méretMax. Levegő nyomástípusAnyagtest anyagaFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
53096
0.48 "0.528" -ig1 / 2 "Akár 10 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€462.05
A
53001
0.937 "1.031" -ig1"Akár 10 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€159.77

Működési mechanizmus

  • A dugós szelep a zárt és nyitott helyzet között forog, hogy mindkét tömítést levédje az áramlási csatornától.
  • A kopás és a kopás elkerülése érdekében nincs érintkezés a test és a tömítések között, amíg a szelep nyitva van.
  • Ha a szelep zárva van, a karosszéria ülékére tágul.

Jellemzők

  • A Shaw Bypass mechanikus tágulási dugók (53096 és 53001 modellek) Turn-Tite T-fogantyúval rendelkeznek, amely kivételes fogást biztosít a furatba való rögzítéshez.
  • Sárgaréz fogantyúval és horganyzott acél testtel rendelkeznek, neoprén gumival a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális légnyomás, amit ezek a dugók elbírnak?

Maximum 10 psi légnyomást képesek kezelni.

Mi a különbség a Turn-Tite és a Snap-Tite stílusú fogantyúk között?

A Turn-Tite tágulási dugók biztonságosabban tömíthetik a lyukakat, mint a Snap-Tite fogantyúdugók.

Mekkora ezeknek a dugóknak a furatainak belső átmérője?

0.48 hüvelyk és 1.031 hüvelyk közötti átmérőjű lyukakkal rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?