Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 34E326 Racsnis kombinált kulcs 1-11 / 16 hüvelykes lengyel | AC6LNG

WESTWARD 34E326 racsnis kombinált csavarkulcs 1-11/16 hüvelykes, polírozott

Raktáron
Tétel: AC6LNG Modell: 34E326
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
€274.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret1-11 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés6 fok
A fogaskerekek száma60
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz24 7 / 32 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-11 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 34E325 racsnis kombinált kulcs 1-1 / 2 hüvelykes teljes lengyel | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€200.73
WESTWARD 34E327 racsnis kombinált kulcs 1-13 / 16 hüvelykes lengyel | AC6LNH 34E32725.375 "1-13 / 16 "€208.77
WESTWARD 34E328 racsnis kombinált kulcs 1-3 / 4 hüvelykes teljes lengyel | AC6LNJ 34E32824 7 / 32 "1.75mm€290.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 34E326 racsnis kombinált csavarkulcs 1-11/16 hüvelykes, polírozott
€274.28 /Mértékegység