Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 34E327 racsnis kombinált kulcs 1-13 / 16 hüvelykes lengyel | AC6LNH

WESTWARD 34E327 racsnis kombinált csavarkulcs 1-13/16 hüvelykes, polírozott

Raktáron
Tétel: AC6LNH Modell: 34E327

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€208.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret1-13 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés6 fok
A fogaskerekek száma60
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz25.375 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-13 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 34E325 racsnis kombinált kulcs 1-1 / 2 hüvelykes teljes lengyel | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€200.73
WESTWARD 34E326 Racsnis kombinált kulcs 1-11 / 16 hüvelykes lengyel | AC6LNG 34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "€274.28
WESTWARD 34E328 racsnis kombinált kulcs 1-3 / 4 hüvelykes teljes lengyel | AC6LNJ 34E32824 7 / 32 "1.75mm€290.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 34E327 racsnis kombinált csavarkulcs 1-13/16 hüvelykes, polírozott
€208.77 /Mértékegység