Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30PA91 Átlós vágófogók Félig süllyesztett | AF9NZD

WESTWARD 30PA91 Átlós vágófogó Félig süllyesztve

Raktáron
Cikkszám: AF9NZD Modell: 30PA91
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
€86.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágófogók
Vágási kapacitás / anyagHuzal
ÉlvonalbeliSemi-Flush
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza33 / 64 "
Pofaszélesség15 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1-61 / 64 "
Teljes hossz4 9 / 32 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésVágási kapacitás / anyagFogantyú típusaTipp szélességeFeszültségértékelésÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
WESTWARD 30PA90 átlós vágófogó öblítse | AF9NZC 30PA90IgenHuzaltompított3 / 32 "Egyik sem13 / 16 "5 / 8 "Acél€78.07
WESTWARD 53JW92 átlós vágófogó, síkban vágott, pofa szélessége 9/16 hüvelyk, pofa hossza 1/2 hüvelyk | CD2FTY 53JW92NemElektromos vezetékPárna markolat-Nem értékelt1 / 2 "9 / 16 "Króm-vanádium acél€29.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30PA91 Átlós vágófogó Félig süllyesztve
€86.54 /Mértékegység