Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30PA90 átlós vágófogó öblítse | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 átlós vágófogó süllyesztve

Raktáron
Tétel: AF9NZC Modell: 30PA90
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
€78.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágófogók
Vágási kapacitás / anyagHuzal
ÉlvonalbeliFlush
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség5 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2-3 / 64 "
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésVágási kapacitás / anyagFogantyú típusaTipp szélességeFeszültségértékelésÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
WESTWARD 30PA91 Átlós vágófogók Félig süllyesztett | AF9NZD 30PA91IgenHuzaltompított1 / 8 "Egyik sem33 / 64 "15 / 32 "Acél€86.54
WESTWARD 53JW92 átlós vágófogó, síkban vágott, pofa szélessége 9/16 hüvelyk, pofa hossza 1/2 hüvelyk | CD2FTY 53JW92NemElektromos vezetékPárna markolat-Nem értékelt1 / 2 "9 / 16 "Króm-vanádium acél€29.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30PA90 átlós vágófogó süllyesztve
€78.07 /Mértékegység