EATON EHD sorozatú öntött tokos kapcsolók, F keret


Az Eaton EHD öntött házas kapcsolók olyan kompakt kapcsolók, amelyeket olyan alkalmazásokban használnak, amelyek nagy áramerősségű kapcsolási képességet, valamint rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet igényelnek. Ipari vezérlőpanelekben és áramelosztó rendszerekben használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EHD3100K
€891.54
B
EHD2100KL
€1,962.57
ajánlatkérés
C
EHD2100K
€1,962.57
ajánlatkérés
D
EHD3100KL
€2,346.13
ajánlatkérés
D
EHD3100KLD08BP10
€2,990.91
ajánlatkérés
D
EHD3100KLD08
€3,110.92
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton EHD sorozatú öntött házas kapcsolóinak maximális folyamatos áramfelvétele 100 A 40 °C-on.
  • 2/3 pólusú konfigurációkban kaphatók a teljesítmény hatékony szabályozása érdekében, túlzott veszteségek vagy esések nélkül.
  • Ezek az öntött házas kapcsolók 1800 A feletti áramerősséggel azonnal lekapcsolnak, így biztosítva a felhasználó biztonságát.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 489

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton EHD sorozatú öntött házas kapcsolók maximális üzemi tápellátása?

480VAC

Milyen intézkedéseket kell tenni ezen Eaton öntött házas kapcsolók megvásárlásakor?

Ezek az öntött házas kapcsolók olyan általános irányelveket tartalmaznak, mint például a terhelésnek megfelelő kapcsolóméret kiválasztása, a helyes vezetékezés és földelés ellenőrzése, valamint az összes vonatkozó elektromos szabályzat és előírás betartása.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az Eaton EHD öntött házkapcsolókkal végzett munka során?

Amikor az Eaton öntött házkapcsolóival dolgozik, kulcsfontosságú a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele. Ezek közé tartozhat az egyéni védőfelszerelés, például kesztyű és védőszemüveg viselése, a blokkolási/címkézési eljárások követése a véletlen áram alá kerülésének elkerülése érdekében, valamint annak biztosítása, hogy a berendezést csak szakképzett személyzet kezelje. Ezenkívül minden munkát a vonatkozó elektromos előírásoknak és előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?