Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LXF5 Kúpos csapszeg szénacél 3/4-10 | AC2PXG

WESTWARD 2LXF5 Kúpos csapszeg szénacél 3/4-10

Raktáron
Tétel: AC2PXG Modell: 2LXF5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz4.25 "
Hangmagasság10
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.59 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8207406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 2LXD2 kézi csapos kúpos szénacél 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€3.62
WESTWARD 2LXD3 kézi csapos kúpos szénacél 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€2.89
WESTWARD 2LXD5 kézi csapos kúpos szénacél # 10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€2.93
WESTWARD 2LXD7 Kézcsap kúpos szénacél 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€5.08
WESTWARD 2LXE2 kézi csapos kúpos szénacél 5 / 16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€4.02
WESTWARD 2LXE4 Kézi csap kúpos szénacél 3/8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€4.13
WESTWARD 2LXE8 Kúpcsapos szénacél 1/2-13 | AC2PXA 2LXE8UNC43.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€6.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LXF5 Kúpos csapszeg szénacél 3/4-10
€13.32 /Mértékegység