DYNABRADE Légi kettős működésű csiszoló 0.45 LE


A Dynabrade léghajtású, kettős működésű csiszolók kettő az egyben elektromos kéziszerszámok, amelyek a tárcsás forgócsiszolót véletlenszerű orbitális csiszolóvá alakítják egy kapcsolóval.

Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 5.75 , CFM @ Teljes terhelés: 23 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Gumi , HP: 0.45 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , pálya átm.: 3 / 16 " , Teljes hossz: 11 1 / 16 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A
58430
5"€973.81
B
58435
6"€1,007.09

Jellemzők

  • Az uretán, horgos és hurkos felületű csiszolókorongokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a párna gyors cseréjét, megakadályozzák a tárcsa elmozdulását és elpörgését, valamint könnyű eltávolítani a csiszolókorongokat az általános szilárdság elhasználódása nélkül.
  • Kompozit fogantyúval rendelkeznek, szoros markolattal a szerszám könnyű és kényelmes irányításához.
  • 0.45 LE-s motorral rendelkeznek, amely akár 12000 XNUMX ford./perc szabad sebességet biztosít, és hátsó kipufogórendszerrel rendelkeznek, amely elvezeti a törmeléket és a port a munkaterületről.
  • Ezek a kettős működésű csiszolók 3/16 hüvelykes pályaátmérővel rendelkeznek az örvénylésmentes felületek érdekében, és szabványos forgó mozgással csupaszítási és keverési alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a feladata egy véletlenszerű orbitális csiszolónak?

A Dynabrade véletlenszerű orbitális csiszolója vibrációs mozgást végez apró körökben, hogy ultrasima csiszolást biztosítson, és megakadályozza a felületen a nagy karcolásokat. Használható olyan anyagokhoz, mint a fa, műanyag és fém felületek.

Mi az a forgócsiszoló?

A forgócsiszoló közvetlenül a szerszám motorjához csatlakozik, és teljes erejét megkapja. A csiszolókorong nagyon nagy sebességgel forog körben, és eltávolítja a foltokat a felületről. El tudja távolítani a vastag festékrétegeket és a rozsdát nagy felületekről anélkül, hogy károsítaná a felületet.

Milyen típusú csiszolóanyagokat használnak a kombinált rotációs és véletlenszerű orbitális csiszológépekhez?

A Dynabrade prémium film- és papír hátlapú korongok széles választékát kínálja forgó- és véletlenszerű orbitális csiszolókhoz. Ezek a csiszolókorongok használhatók festékek és bevonatok eltávolítására, műanyagok, kompozitok, üvegszál és fa csiszolására, valamint simítóanyagok és gél bevonatok készítésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?