EATON C sorozatú komplett öntött tokos megszakítók, K keret


Az Eaton C sorozatú K-vázas MCCB-ket elektromos szerelvényekben és panelekben használják, hogy megvédjék az elektromos rendszereket a túlterhelés és rövidzárlat okozta károsodásoktól. Ipari és kereskedelmi környezetben is védenek az elektromos ív- és hősokk ellen.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
KÜLÖNLEGES952A
€24,990.91
ajánlatkérés
A
SPECIAL1064
€8,280.89
ajánlatkérés
A
KÜLÖNLEGES964A
€23,790.77
ajánlatkérés
B
0H9320EABN
€23,061.28
ajánlatkérés
A
SPECIAL1651
€14,495.67
ajánlatkérés
A
SPECIAL614
€19,790.35
ajánlatkérés
A
KÜLÖNLEGES953A
€24,673.24
ajánlatkérés
B
0H9321EABN
€23,061.28
ajánlatkérés
A
SPECIAL838
€33,332.97
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek az MCCB-k folyamatosan figyelik az áramkörön átfolyó áramot, és összehasonlítják azt egy beállított küszöbértékkel.
  • Túláram esetén a megszakító azonnal leold, ezzel megszakítva az áram áramlását.

Jellemzők

  • 2A-2B hátsó részük van, 36 hüvelykes jobb oldali köteggel, amely meghosszabbítja az áramköri vezetékek csatlakoztatását egy eszközhöz.
  • Ezek az MCCB-k fix termikus-mágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú áram túlterhelésekhez.
  • K-keretekkel rendelkeznek a nagy szilárdság és a nagyobb biztonság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az Eaton C sorozatú MCCB-k visszaállíthatók kioldás után?

Igen, ezek az MCCB-k manuálisan vagy automatikusan visszaállíthatók kioldás után.

Milyen megszakítási besorolásúak ezek az MCCB-k?

  • 65 kAIC 240 VAC mellett.
  • 35 kAIC 480 VAC mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?