Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LXE2 kézi csapos kúpos szénacél 5 / 16-18 | AC2PWU

WESTWARD 2LXE2 Kúpos csapszeg szénacél 5/16-18

Raktáron
Tétel: AC2PWU Modell: 2LXE2
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
€4.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 2LXD2 kézi csapos kúpos szénacél 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€3.62
WESTWARD 2LXD3 kézi csapos kúpos szénacél 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€2.89
WESTWARD 2LXD5 kézi csapos kúpos szénacél # 10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€2.93
WESTWARD 2LXD7 Kézcsap kúpos szénacél 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€5.08
WESTWARD 2LXE4 Kézi csap kúpos szénacél 3/8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€4.13
WESTWARD 2LXE8 Kúpcsapos szénacél 1/2-13 | AC2PXA 2LXE8UNC43.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€6.41
WESTWARD 2LXF3 Kúpos csapszeg szénacél 5/8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€9.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LXE2 Kúpos csapszeg szénacél 5/16-18
€4.02 /Mértékegység