WESTWARD 29VX17 Bi-Metál lyukfűrész készlet 25 db. | AF9EQT

WESTWARD 29VX17 Bi-Metál lyukfűrész készlet 25 db.

Raktáron
Tétel: AF9EQT Modell: 29VX17

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám25
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L és 1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 4-3/4"
Szárméret3/8 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU96 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-11/16", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2" and 4-3/4"

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretMenetméretÁr
WESTWARD 1VXK4 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 4.5 hüvelyk, 19 db | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€393.99
WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 db. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€36.74
WESTWARD 29VX23 bimetál lyukfűrész készlet 15 db | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€290.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX17 Bi-Metál lyukfűrész készlet 25 db.
€323.66 /Mértékegység