REELCRAFT Hegesztőtömlő orsók, FD80000 sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő anyaga: Szintetikus gumi , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 25.375 " , Teljes hossz: 24 " , Teljes szélesség: 14.25 " , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Tömlő hosszaOrsó bemenetÁr (ÁFA nélkül)
A
FD84050 OLP1
1 "(M) NPT1"50 láb.1 "(F) NPT€1,940.70
A
FD83075 OLP1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "75 láb.3/4 "(F) NPT€2,424.78

Hegesztőtömlő orsók, FD80000 sorozat

A Reelcraft FD80000 sorozatú üzemanyag-ellátó tömlődobok masszív kettős talapzattal és kéttengelyes támasztórendszerrel rendelkeznek a stabilitás növelése és a vibráció csökkentése érdekében. Ezek a masszív, korrózióálló orsók teljes áramlású, feszültségmentes forgó kialakítással rendelkeznek a maximális élettartam érdekében. Robusztus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely kényelmesen tartja a tömlőt a kívánt munkahosszon. Viton tömítésekkel vannak felszerelve, hogy kiváló szilárdságot biztosítsanak, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?