RULAND MANUFACTURING Mozgásvezérlő csatolók, DCD sorozat


Szűrő
Lemez típusa: Rozsdamentes acél , Befejez: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 2 fok , Max. FORDULAT: 10,000 , Max. Temp. Tartomány (F): 200 , Csavar típusa: Csavar , Stílus: Dupla lemezbilincs
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár (ÁFA nélkül)
A
DCD12-5-4-A
M2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-5-3-A
M2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-4-4-A
M2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€177.33
A
DCD12-4-3-A
M2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-5-5-A
M2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD12-3-3-A
M2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€188.11
A
DCD16-6-4-A
M3 mm3/8 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
A
DCD21-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD21-10-10-A
M3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.56
A
DCD16-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-8-4-A
M3 mm1/2 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€196.75
A
DCD16-6-5-A
M3 mm3/8 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€214.24
A
DCD21-10-6-A
M3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD16-8-5-A
M3 mm1/2 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-5-5-A
M3 mm5/16 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD16-4-4-A
M3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€208.73
A
DCD21-10-8-A
M3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€227.61
A
DCD16-5-4-A
M3 mm5/16 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€238.38
A
DCD26-8-8-A
M4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-12-12-A
M4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€241.54
A
DCD26-12-10-A
M4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-10-8-A
M4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-10-10-A
M4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32
A
DCD26-12-8-A
M4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€256.32

Mozgásvezérlő csatolók, DCD sorozat

A Ruland Manufacturing DCD sorozatú mozgásvezérlő csatlakozói kiküszöbölik a két tengely közötti eltolódást. A kiegyensúlyozott egyrészes kialakítás nagy sebességnél csökkenti a vibrációt, nulla holtjátékot biztosít, és könnyen illeszkedik a tengelyre anélkül, hogy elrontást okozna. A középen található kettős tárcsás mechanizmus 2 eloxált alumínium kerékagyból, 2 vékony rozsdamentes acél tárcsarugóval és egy középső távtartóból áll, hogy kiküszöbölje az eltolódást. Feszítőcsavarok tartják a helyükön, és egy spirális nyílás van a közepén a rezgések csillapítására. Válasszon az egyrészes mozgásvezérlő csatlakozók széles választékából, amelyek 1, 25, 50 és 100 hüvelykes nyomatékkal rendelkeznek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?