WESTWARD 1VXK4 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 4.5 hüvelyk, 19 db | AB3XUD

WESTWARD 1VXK4 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 4.5 hüvelyk, 19 db

Raktáron
Tétel: AB3XUD Modell: 1VXK4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1 / 4 "
ÉpítésM3 nagysebességű acél vágóél edzett acél hátlappal
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám19
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 4-1/2"
Szárméret1/4 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 And 5/8-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretMenetméretÁr
WESTWARD 29VX17 Bi-Metál lyukfűrész készlet 25 db. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€323.66
WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 db. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€36.74
WESTWARD 29VX23 bimetál lyukfűrész készlet 15 db | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€290.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VXK4 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 4.5 hüvelyk, 19 db
€393.99 /Mértékegység