Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 db. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-Metál lyukfűrész segédkészlet 8 db.

Raktáron
Tétel: AF9EQY Modell: 29VX22
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
€36.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lyukfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám8
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L és 1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret3/8 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU96 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Fűrészméretek: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 "és 2-1 / 2"

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Vágási mélységDarabszámSzárméretMenetméretÁr
WESTWARD 1VXK4 lyukfűrész készlet bimetál 3/4 - 4.5 hüvelyk, 19 db | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€393.99
WESTWARD 29VX17 Bi-Metál lyukfűrész készlet 25 db. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex és 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€316.51
WESTWARD 29VX23 bimetál lyukfűrész készlet 15 db | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€290.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX22 Bi-Metál lyukfűrész segédkészlet 8 db.
€36.74 /Mértékegység