Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29FX43 tolóhúzó 10 tonna eléri a 8-1 / 4 hüvelykes | AB8VBG

WESTWARD 29FX43 tolóhúzó 10 tonna, 8-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8VBG Modell: 29FX43

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€265.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pullert
Kapacitás10 tonna.
elér8.25 "
Csavar méret3/4 "-16 x 12"
Elterjed2-5 / 8-től 7-3 / 4-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2265
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

    • Használja modellel (nagy teherbírású teherautók)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételelérCsavar méretÁr
WESTWARD 29FX44 tolóhúzó 30 tonna 10 hüvelyk | AB8VBH 29FX4430 tonna.Nyomja meg a Pullert10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€914.72
WESTWARD 29FX45 17-1 / 2 tonnás tolóhúzó 11-1 / 4 hüvelykes | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonna.Nyomja meg a Pullert11.25 "1"-14, 13-1/4"€485.21
WESTWARD 29FX53 tolóhúzó készlet 10 tonna 8–1 / 4 hüvelyk | AB8VBT 29FX5310 tonna.Nyomóhúzó készlet8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€467.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FX43 tolóhúzó 10 tonna, 8-1/4 hüvelyk
€265.78 /Mértékegység