WESTWARD 29FX44 tolóhúzó 30 tonna 10 hüvelyk | AB8VBH

WESTWARD 29FX44 tolóhúzó 30 tonna, 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8VBH Modell: 29FX44

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€914.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pullert
Kapacitás30 tonna.
elér10 "
Csavar méret1-1/2"-12 x 17-1/4"
Elterjed7-1 / 4 - 17 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.0475
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételelérCsavar méretÁr
WESTWARD 29FX43 tolóhúzó 10 tonna eléri a 8-1 / 4 hüvelykes | AB8VBG 29FX4310 tonna.Nyomja meg a Pullert8.25 "3/4 "-16 x 12"€265.78
WESTWARD 29FX45 17-1 / 2 tonnás tolóhúzó 11-1 / 4 hüvelykes | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonna.Nyomja meg a Pullert11.25 "1"-14, 13-1/4"€485.21
WESTWARD 29FX53 tolóhúzó készlet 10 tonna 8–1 / 4 hüvelyk | AB8VBT 29FX5310 tonna.Nyomóhúzó készlet8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€467.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FX44 tolóhúzó 30 tonna, 10 hüvelyk
€914.72 /Mértékegység