Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29FX45 17-1 / 2 tonnás tolóhúzó 11-1 / 4 hüvelykes | AB8VBJ

WESTWARD 29FX45 tolóhúzó, 17-1/2 tonna, kinyúlás 11-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8VBJ Modell: 29FX45
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
€485.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a Pullert
Kapacitás17-1/2 tonna.
elér11.25 "
Csavar méret1"-14, 13-1/4"
Elterjed4-3 / 8-től 12-3 / 8-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételelérCsavar méretÁr
WESTWARD 29FX43 tolóhúzó 10 tonna eléri a 8-1 / 4 hüvelykes | AB8VBG 29FX4310 tonna.Nyomja meg a Pullert8.25 "3/4 "-16 x 12"€265.78
WESTWARD 29FX44 tolóhúzó 30 tonna 10 hüvelyk | AB8VBH 29FX4430 tonna.Nyomja meg a Pullert10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€914.72
WESTWARD 29FX53 tolóhúzó készlet 10 tonna 8–1 / 4 hüvelyk | AB8VBT 29FX5310 tonna.Nyomóhúzó készlet8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€421.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FX45 tolóhúzó, 17-1/2 tonna, kinyúlás 11-1/4 hüvelyk
€485.21 /Mértékegység