WESTWARD 29FX03 zsírszivattyú rendszer 120 font / 16 gallon 50: 1 szivattyú arány | AB8VAU

WESTWARD 29FX03 zsírszivattyú rendszer 120 Lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány

Raktáron
Tétel: AB8VAU Modell: 29FX03

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,588.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "FNPT
Légmotor mérete3"
Fogyasztás @ 100 PSI21.6 cfm
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza13 láb.
AnyagNitril gumi és acél
Max. Nyomás9000 psi
Szivattyú arány50:1
Cső Dia.1-1 / 4 "
Hangerő percenként4 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.24
Hajó magassága (cm)24.51
Hajó hossza (cm)71.5
Hajószélesség (cm)121.01
HS-kód8413500090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (15-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a konténer méreténekTételÁr
WESTWARD 29FX02 zsírszivattyú-rendszer 35 Lb./5 gallon 50: 1 szivattyúarány | AB8VAT 29FX0235 lb./5 gal. VödörHordozható zsírszivattyú pisztollyal€2,353.47
WESTWARD 29FX04 zsírszivattyú rendszer 400 Lb./55 gallon 50: 1 szivattyú arány | AB8VAV 29FX04400 font / 55 gal. DobZsírszivattyú pisztollyal€2,499.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FX03 zsírszivattyú rendszer 120 Lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány
€2,588.26 /Mértékegység