EATON Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított vezérlőszelepek


Az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozószelepei ideálisak a folyadékáramlás szabályozására betakarítógépekben, szemétszállítókban és más ipari alkalmazásokban. Ezek a 4 utas 2/3 pozíciós stílusú, becsavarható patronos szelepek egyszerű felszerelést/szerelést tesznek lehetővé.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-112887
€217.10
ajánlatkérés
B
565965
€157.82
ajánlatkérés
A
566354
€260.50
ajánlatkérés
C
02-166110
€258.04
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek egy helyzetben irányítják a folyadékáramlást az 1. és 3. szelepnyílás, valamint a 2. szelepnyílás között.
  • A felhasználóknak 90 fokkal el kell fordítaniuk a kezelőt, hogy irányítsák az áramlást az 1. és 2. szelepnyílás és a blokk 3. portja között.
  • A keresztezési átmenetek során ezek a portok blokkolódnak.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozó szelepek acélszerkezetűek, edzett és talajmunkás alkatrészekkel.
  • Ezek a kézi félforgató szelepek szabályozhatják az általános célú hidraulikafolyadékok áramlását, amelyek megfelelnek az olyan szabványoknak, mint a MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20.
  • Ezek a közvetlen működésű MRV3-10 sorozatú irányszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • A szelepüregben alkalmazható szár megengedett forgatónyomatéka 47-54 Nm.
  • Ezeknek a Vickers Eaton MRV3-10 sorozatú irányított szabályozószelepeknek a névleges nyomása 210 bar (3000 psi).

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889599 tömítéskészlet: Ez a Viton tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az elhasználódott vagy sérült tömítés cseréjére szolgál, és vegyi ellenállást biztosít ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.
  • Eaton 565804 tömítéskészlet: Ez a Buna-N tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az elhasználódott vagy sérült Buna-N tömítések cseréjére szolgál ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozó szelepek?

Ezek az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozószelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Mekkora az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozószelepek áramlási sebessége?

3 porttal rendelkeznek, amelyek maximális áramlási sebessége 23 l/perc (6 gpm).

Hogyan lehet megakadályozni a szennyeződéseket ezekben az Eaton Danfoss MRV3-10 sorozatú irányított szabályozószelepekben?

A felhasználóknak ajánlott a 18/16/13 ISO tisztítási kódnak megfelelő szűrőberendezést a szelepek elé telepíteni, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?