A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Légfúvó fordulatszáma: 1588 , CFM @ 0.000-In. SP: 4585 , CFM @ 0.125-In. SP: 4503 , CFM @ 0.250-In. SP: 4422 , CFM @ 0.375-In. SP: 4341 , CFM @ 0.500-In. SP: 4259 , CFM @ 0.625-In. SP: 4178 , CFM @ 0.750-In. SP: 4079 , CFM @ 1.000-In. SP: 3880 , CFM @ 1.250-In. SP: 3656 , CFM @ 1.500-In. SP: 3389 , CFM @ 1.75-In. SP: 3055 , CFM @ 2.000-In. SP: 2566 , Magasság: 26 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 11 " , Max. BHP: 1.56 , Max. Mélység: 26 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 11 " , Kimeneti magasság: 22.875 " , Kimenet szélessége: 22.875 " , Tengely átmérő: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Kerékátmérő: 16 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 26 "
Soros csőfúvók, centrifugális, 16 hüvelykes
A Dayton soros légcsatorna-fúvókat különféle levegőellátási alkalmazásokhoz tervezték, mint például a kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszerek számos ipari vagy kereskedelmi létesítményben. Ezek a csatornafúvók motorburkolattal és csapággyal rendelkeznek a megnövelt élettartam érdekében. Mindkét oldalon gallérokkal és panelekkel vannak felszerelve, hogy megkönnyítsék a csatornacsatlakozásokat, és gyors hozzáférést biztosítsanak a beépített ventilátor-alkatrészekhez. Válasszon az egy- és háromfázisú változatban elérhető soros légcsatorna-fúvók közül.