WESTWARD 1ZKX7 palackemelő 12 tonna 9 1/2-18 1/2 hüvelykes emelő | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 palackemelő 12 tonna 9 1/2-18 1/2 hüvelykes emelő

Raktáron
Tétel: AB4PHY Modell: 1ZKX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€677.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg Jack
Alapméret8 "x 6-1 / 2"
ÉpítésAcél
befejezTartós sült kék zománc
Fogantyúhossz23.5 "
Hidraulikus löket5.5 "
Teherbírás12 tonna.
Emelési magasság max.18.5 "
Emelési magasság min.9.5 "
típusLevegő / kézi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.583
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hosszabbító csavar (3-1 / 2 ")
    • Ajánlott légellátás (7.8 CFM @ 90–175 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretHidraulikus löketTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
WESTWARD 1ZKX8 palackemelő 20 tonnás 9 3/4-18 3/4 hüvelykes emelő | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonna.18.75 "9.75 "€758.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 palackemelő 12 tonna 9 1/2-18 1/2 hüvelykes emelő
€677.53 /Mértékegység