WESTWARD 1ZKX8 palackemelő 20 tonnás 9 3/4-18 3/4 hüvelykes emelő | AB4PHZ

WESTWARD 1ZKX8 palackemelő 20 tonna 9 3/4-18 3/4 hüvelykes emelő

Raktáron
Tétel: AB4PHZ Modell: 1ZKX8

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€758.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg Jack
Alapméret8-1/2 x 7-1/4"
ÉpítésAcél
befejezTartós sült kék zománc
Fogantyúhossz23.5 "
Hidraulikus löket5"
Teherbírás20 tonna.
Emelési magasság max.18.75 "
Emelési magasság min.9.75 "
típusLevegő / kézi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.73
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hosszabbító csavar (4 ")
    • Ajánlott légellátás (7.8 CFM @ 90–175 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretHidraulikus löketTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Ár
WESTWARD 1ZKX7 palackemelő 12 tonna 9 1/2-18 1/2 hüvelykes emelő | AB4PHY 1ZKX78 "x 6-1 / 2"5.5 "12 tonna.18.5 "9.5 "€677.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1ZKX8 palackemelő 20 tonna 9 3/4-18 3/4 hüvelykes emelő
€758.39 /Mértékegység