Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1LCH1 racsnis zárókulcs 3/4 x 7/8 S | AB2DLA

WESTWARD 1LCH1 racsnis csavarkulcs 3/4 x 7/8 S

Raktáron
Tétel: AB2DLA Modell: 1LCH1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis elzáró csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret3/4 x 7/8 "
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/4 x 7/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusS alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LCG7 racsnis akadályozó kulcs 3/8 x 7/16 S | AB2DKX 1LCG73.5 "3/8 x 7/16 "€20.32
WESTWARD 1LCG9 racsnis akadályozó kulcs 5/8 x 11/16 | AB2DKZ 1LCG95"5/8 x 11/16 "€28.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1LCH1 racsnis csavarkulcs 3/4 x 7/8 S
€65.46 /Mértékegység