BECK PRODUCTS Fekete acél ütemezés 40 hegesztett zárócső


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Gőznyomás: 150 psi 360 ° F-on , Menetrend: 40 , Varrat nélküli/hegesztett: Hegesztett , Szál típusa: NPT
StílusModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
330000209
0.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.48
A
330005000
0.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€4.15
A
330009804
0.493 "közel0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.32
A
330023805
1.049 "közel1.315 "1"0.133 "€5.94
A
330028200
1.38 "közel1.66 "1.25 "0.14 "€7.75
A
330037003
2.067 "közel2.375 "2"0.154 "€12.82
A
330041203
2.469 "közel2.875 "2.5 "0.203 "€36.65
A
330045204
3.068 "közel3.5 "3"0.216 "€47.34
A
330053000
4.026 "közel4.5 "4"0.237 "€71.77
A
330060401
6.065 "közel6.625 "6"0.28 "€184.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?